RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の ジャッキ
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の 手動ポンプ
手動ポンプ(100MPa)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08318932
品番
UP-12
参考基準価格(税別)
¥65,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
有効油量(L)
0.85
質量(kg)
9.3
種類
その他ポンプ
タンク容量(L)
1
最高使用圧力(MPa)
高圧:100/低圧:2
使用流体
一般作動油
使用作動油
ISO VG32
吐出口径
Rc3/8
吐出量(cm
3
/ストローク)
高圧:2.3・低圧:13.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。