※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B37-0112 蝶ナット2種(ユニクローム) TRUSCO 08318947 B37-0112 蝶ナット2種(ユニクローム) TRUSCO 08318947

蝶ナット2種(ユニクローム)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(56個) 注文コード08318947 品番B37-0112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
この商品はねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

手で締められるナットです。

呼び径d1/2×12山 材質(本体)鉄(SWRM) ナット幅D(mm)48 ナット高H(mm)23 質量(g/パック)460.92 トラスコ品番160-9319 質量(g)460.92 寸法d(mm)31 表面処理ユニクローム H(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35122026
2019-04-09
用途:
Uボルトと共に使用
製造業

基本問題はありませんが、蝶部分がもう少し大きいものがあればもう少し使いやすいかも?と思う時がたまにあります。

対象商品:
35122026
2013-12-11
用途:
ビデオやカメラの周辺機器の取り付け
ミリヤム新潟 様

1/4インチのものはホームセンターなどでもあまり見かけないので、安価に大量に購入できるのは助かる。

対象商品:
35122026
2013-09-19
用途:
映像機材の固定
ミリヤム新潟 様

1/4の蝶ナットは近くのホームセンターなどでも取り扱いがなく助かります。
価格は安いですが、特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1261:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする