RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の 電動ポンプ
小型可搬式電動ポンプ(200MPa)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
単相 100
タンク容量(L)
2
タイプ
単動シリンダ用
注文コード
08319063
品番
SMP-200-12B-N
参考基準価格(税別)
¥544,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・タンク容量・タイプ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
タンク容量(L)
2
電圧(V)
単相 100
最高使用圧力(MPa)
高圧:200/低圧:3
使用作動油
ISO VG46
質量(kg)
18(概略)
タイプ
単動シリンダ用
種類
その他ポンプ
吐出量(L/min)
高圧:0.1・低圧:2
使用流体
一般作動油
電動機出力(kW)
0.45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。