RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の 電動ポンプ
単一吐出型電動ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08319632
品番
MP-4C
参考基準価格(税別)
¥470,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
単相 100/200
最高使用圧力(MPa)
70
使用作動油
ISO VG32
吐出口径
Rc3/8
質量(kg)
41(概略)
タイプ
単一吐出型ポンプ
種類
その他ポンプ
モーター
コンデンサー始動式開放型モーター
吐出量(L/min)
0.4/0.48(50/60Hz)
付属バルブ
SMV-43
電動機出力(kW)
0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。