RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の 電動ポンプ
二段吐出型電動ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タンク容量(L)
15
注文コード
08320463
品番
MP-15SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,110,000
この商品は
タンク容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
タンク容量(L)
15
電圧(V)
3相 200
最高使用圧力(MPa)
高圧:70/低圧:6
使用作動油
ISO VG32
吐出口径
Rc3/8
質量(kg)
145(概略)
タイプ
二段吐出型ポンプ
種類
その他ポンプ
モーター
全閉外扇型モーター
吐出量(L/min)
高圧:2.5/3(50/60Hz)・低圧:20/24(50/60Hz)
使用流体
一般作動油
付属バルブ
MSL-4H-2/MCH-4
有効油量(L)
6.5
電動機出力(kW)
3.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。