MP-15TK 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器) 08320472

MP-15TK 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器) 08320472 MP-15TK 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器) 08320472 MP-15TK 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器) 08320472

二段吐出型電動ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 タンク容量(L)15 注文コード08320472 品番MP-15TK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥885,000
この商品はタンク容量など11種類から選べます 他の種類を見る
タンク容量(L)15 電圧(V)3相 200 最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:6 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 質量(kg)133(概略) タイプ二段吐出型ポンプ 種類その他ポンプ モーター全閉外扇型モーター 吐出量(L/min)高圧:2.5/3(50/60Hz)・低圧:20/24(50/60Hz) 使用流体一般作動油 有効油量(L)6.5 電動機出力(kW)3.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする