※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B64-0245 ボルトンパック 割ピン(ステンレス) TRUSCO 08322702 B64-0245 ボルトンパック 割ピン(ステンレス) TRUSCO 08322702

ボルトンパック 割ピン(ステンレス)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 呼び径2 注文コード08322702 品番B64-0245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は呼び径・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
呼び径2 寸法L(mm)45 トラスコ品番161-4070 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)49.94 種類割ピン 寸法a(mm)最大2.5 寸法b(mm)約4.0 寸法d(Φmm)1.8 寸法c(mm)3.6 質量(g/パック)49.94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08322754
2024-06-14
用途:
パット洗浄ライン
製造業

クレオのパット洗浄ラインのバーの割ピンに使用しています。真鍮製は良く割れ破損するので少し高くても安心のSUSにしました。SUSでも数量がたくさん入っているので、コスパも強度も最高です。

対象商品:
08322587
2018-12-29
用途:
自動車整備に
青木自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

錆びるのが嫌なので、ステンレスを使用しています。
何百本もは要らないが、4〜5本じゃ直ぐ無くなるので、丁度イイです。
価格はもっと安ければ助かります!

対象商品:
08322535
2015-08-09
用途:
バイクのリアアクスルナット用に

ステンレスと言う事もあり錆難く見栄えも良いですね
価格も手頃で良いかと思います

対象商品:
08322456
2015-10-14
用途:
装置の円盤(ストッパー)抜け防止

近くのホームセンター等では小サイズしかなく、大サイズがあって助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3742:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする