※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFS-2020-4-[301/400] M4 ベーシックフレーム 20×20 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08322755 AFS-2020-4-[301/400] M4 ベーシックフレーム 20×20 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08322755

M4 ベーシックフレーム 20×20 [カット品]

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08322755 品番AFS-2020-4-[301/400]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥316
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

M4規格

断面2次モーメント
Ix 0.63×104 mm4
Iy 0.63×104 mm4
用途小形カバー等に 材質A6063S-T5(205) 長さ(mm)301〜400 質量(kg/m)0.437 表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY 引張強度(N/mm2)225 断面積(mm2)162
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08322755 AFS-2020-4-[301/400] 48903094 AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 1本 12〜 税込13 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08322746
2016-12-15
用途:
実験装置のフレーム作成

前述にも同じような記載がありますが、他社の20x20のフレームでM5の板ナットを入れて利用していましたが、このM4記載のあるこのフレームでは入りませんでした。僅かな寸法の差なので次回押し出し金型改修の機会に入るようにして頂きたいです。それ以外は何も問題ありません。

対象商品:
08322895
2016-10-29
用途:
ボックス製作など
教育・研究機関

強度もそこそこあって、工作物にはよく使用しています。高速カッターでも問題なく切れますので、ちょっとしたものはほとんどこれで組んでいます。

対象商品:
08322746
2016-11-14
用途:
3Dプリンター自作フレーム製作
鵬翔高等学校 様

後入れナットを入れようとしたらスリットが狭くナットが入らなかった。事前に調べなかった調査不足で私が悪いのであるが、調べてみると2020アルミフレームはスリット幅が共通で無いのに気づきびっくりした。他は特に問題はありません。

対象商品:
08322737
2014-10-23
用途:
コレクションスタンドとPCモニターラック

梱包が一つ一つ丁寧で、傷一つなく納品してくださいました。
寸法も大きな誤差はなく問題なくスペースに組み込むことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする