※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B708-0475 ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白) TRUSCO 08323917 B708-0475 ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白) TRUSCO 08323917

ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 08323917 品番 B708-0475
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
頭部形状 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート トラスコ品番285-6875 質量(g)84 寸法L(mm)75 寸法d(mm)M4 寸法k(mm)2.3 適合ドライバー(+)NO.2 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08323831
2019-03-08
用途:
土台の固定時
卸売・小売業

Nゲージ(鉄道模型をオブジェ感覚)を壁に飾るのに最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3657:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする