※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの トラスタッピンねじ
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1パック(28個)
注文コード
08324477
品番
B742-0450
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
頭部形状
トラス
材質/仕上
鉄(SWCH)/三価クロメート白
穴の形状
十字穴
表面処理
3価クロメート
トラスコ品番
285-7359
質量(g)
121
寸法L(mm)
50
ねじ下穴サイズ(mm)
3.2
寸法d(mm)
M4
寸法k(mm)
2.5
適合ドライバー
(+)No.2
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧