※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの トラスタッピンねじ
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
08324495
品番
B742-0612
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
頭部形状
トラス
材質/仕上
鉄(SWCH)/三価クロメート白
穴の形状
十字穴
表面処理
3価クロメート
トラスコ品番
285-7472
質量(g)
141.9
寸法L(mm)
12
ねじ下穴サイズ(mm)
4.9
寸法d(mm)
M6
寸法k(mm)
3.7
適合ドライバー
(+)No.5
ねじの呼び
M6
寸法dk(Φmm)
14
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧