※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B742-0325 ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート) TRUSCO 08324644 B742-0325 ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート) TRUSCO 08324644

ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(79個) 注文コード 08324644 品番 B742-0325
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
頭部形状トラス 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート トラスコ品番285-7227 質量(g)105.6 寸法L(mm)25 ねじ下穴サイズ(mm)2.6 寸法d(mm)M3 寸法k(mm)1.9 適合ドライバー(+)No.1 ねじの呼びM3 寸法dk(Φmm)6.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08324556
2022-06-18
用途:
キャスターの取り付け

取り付け穴がφ5mmのキャスターの取り付けにちょうどよいです。

対象商品:
08324601
2020-09-23
用途:
家具の修理
製造業

少しドライバー穴が脆い時があるが、値段を考えればコストメリットを感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
100:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする