※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B707-0535 ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCO 08325021 B707-0535 ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCO 08325021

ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30個) 注文コード 08325021 品番 B707-0535
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。

材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト トラスコ品番285-6387 長さ(mm)35 質量(g)139.8 ねじ下穴サイズ(mm)4.0 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 寸法k(mm)3.3 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2 呼径×L(mm)M5×35 頭部径dk(mm)Φ9.0 ねじの呼びM5
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08324714
2016-09-04
用途:
雑品の留め用

TRUSCOなら間違いないので買った。主に室内で使用するためメッキで十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする