※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B65-0516 皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 08328862 B65-0516 皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 08328862

皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(80個) 呼径×L(mm)M5×16 注文コード08328862 品番B65-0516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は呼径×L・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。
頭部を沈める必要のある作業に適しています。

材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)
強度 A2-70
ねじの呼びM5 ねじピッチp(mm)0.8 長さ(mm)16 用途頭部を沈める必要ある時に用いる。 トラスコ品番159-2793 質量(g)160.0 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 寸法k(mm)1.9 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2 呼径×L(mm)M5×16 頭部径dk(mm)Φ8.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08328704
2023-12-20
用途:
シャッターレールの取付に使用
東工サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

金額も安くて 即日配送して頂き 大変満足しております。 以前に4Mのネジを購入した際はドライバーで締めていくと ネジが折れて使い物にならなかったですが 5Mは大丈夫でしょう? 今後を見て行きたいと思います。

対象商品:
08328722
2019-04-03
用途:
製缶

価格も安く 他の品物と遜色なく使いやすく良い商品です。

対象商品:
08328774
2019-02-22
用途:
アルミ
サービス業

皿頭が出ているとローターにあたり滑らかにすべらなくなる。

対象商品:
08328713
2018-06-02
用途:
電気錠取付用下金取付の時
サービス業

満足しているいるので特にありません。無くなればまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4870:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする