※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの ナベ小ねじ
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
ねじ径d
M3
注文コード
08329587
品番
B01-0345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
ねじ径d・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
用途
十字穴付き小ねじの代表的なもの。
冷間成形加工による。
ねじピッチp(mm)
0.50
十字穴番号
2
トラスコ品番
212-5307
質量(g)
200.00
寸法L(mm)
45
材質(本体)
鉄(SWCH)
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ
JIS規格
JIS B 1111規格品
寸法k(mm)
2.0
ねじ径d
M3
穴の形状
十字穴
適合ドライバー
(+)No.2
強度
4.8
寸法dk(Φmm)
5.5