※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B01-0850 ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO 08329903 B01-0850 ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO 08329903

ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(19個) ねじ径dM8 注文コード08329903 品番B01-0850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品はねじ径d・内容量など106種類から選べます 他の種類を見る
用途
十字穴付き小ねじの代表的なもの。
冷間成形加工による。
ねじピッチp(mm)1.25 十字穴番号3 トラスコ品番159-0685 質量(g)402.23 寸法L(mm)50 材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 寸法k(mm)5.2 ねじ径dM8 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.3 強度4.8 寸法dk(Φmm)14.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
737:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする