代表画像
TRUSCO
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(165個)
1パック(45個)
1パック(50個)
1パック(55個)
1パック(60個)
1パック(65個)
1パック(67個)
1パック(75個)
1パック(85個)
1パック(90個)
1パック(95個)
1パック(100個)
1パック(110個)
1パック(120個)
1パック(130個)
1パック(135個)
1パック(150個)
1パック(160個)
1パック(165個)
¥749
1パック(175個)
1パック(180個)
呼径×L(mm)
M3×10
M3×10
M3×10
M3×6
M3×8
M3×12
M3×15
M3×20
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×20
M4×25
M4×30
M4×40
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×20
M5×25
M5×30
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
ねじピッチp(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1.0
全39種類を一覧で見る
内容量
1パック(165個)
注文コード
08331802
品番
B50-0310
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
ねじピッチp(mm)
0.5
トラスコ品番
159-4231
質量(g)
110.88
寸法B(mm)
1.1
寸法D2(Φmm)
5.5
材質/仕上
鉄(SWCH)/クロメート
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法D1(mm)
8.0
頭部形状
ナベ組込
寸法T1(mm)
0.5
寸法T2(mm)
0.7
JIS規格
JIS-B1188規格品
寸法k(mm)
2.0
穴の形状
十字穴
適合ドライバー
(+)No.2
呼径×L(mm)
M3×10
頭部径dk(mm)
Φ5.5
強度区分
4.8