ステンレス焼杉板用ビス プラケース入

ステンレス焼杉板用ビス プラケース入 - ウイングステンレス焼杉板用ビス プラケース入 - ウイングステンレス焼杉板用ビス プラケース入 - ウイング

・サビに安心。ステンレスSU410製。
・深く沈み込みすぎず毛羽立ちを防ぐ、フレキ無しのリング付きサラ頭。
・目立たず焼杉板に馴染む小径の梨地頭。

用途
焼杉板の留め付け。外装材の留め付け。
材質
ステンレスSUS410
頭径(Φmm)
6
表面処理
つや消しブラックラスパート
注意
※材料によっては割れや欠けが生じる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0582531798571パック(70本)3.3×50
¥1,250
¥879
¥967(税込)
翌々日出荷
0582534298561パック(100本)3.3×40
¥1,250
¥879
¥967(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする