※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の フレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の □30シリーズ
M6 ベーシックフレーム/ライト級 30×60 [カット品]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08332747
品番
AFS-3060F-6-[15/100]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥206
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格
断面2次モーメント
Ix 4.72×10
4
mm
4
Iy 17.5×10
4
mm
4
用途
安全カバー等に
材質
A6063S-T5(205)
長さ(mm)
15〜100
質量(kg/m)
1.28
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
適合キャップ
ブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
引張強度(N/mm
2
)
225
断面積(mm
2
)
474.1
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08332747
AFS-3060F-6-[15/100]
48903207
AFS-3060F-6
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)
1本
¥
30〜
税込
¥
33
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)