※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFS-3060F-6-[2401/2500] M6 ベーシックフレーム/ライト級 30×60 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08332984 AFS-3060F-6-[2401/2500] M6 ベーシックフレーム/ライト級 30×60 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08332984

M6 ベーシックフレーム/ライト級 30×60 [カット品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08332984 品番AFS-3060F-6-[2401/2500]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,150
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

M6規格

断面2次モーメント
Ix 4.72×104 mm4
Iy 17.5×104 mm4
用途安全カバー等に 材質A6063S-T5(205) 長さ(mm)2401〜2500 質量(kg/m)1.28 表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY 引張強度(N/mm2)225 断面積(mm2)474.1
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08332984 AFS-3060F-6-[2401/2500] 48903207 AFS-3060F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 1本 30〜 税込33 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする