※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFS-30120-6-[1601/1700] M6 ベーシックフレーム/ヘビー級 30×120 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08333508 AFS-30120-6-[1601/1700] M6 ベーシックフレーム/ヘビー級 30×120 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08333508

M6 ベーシックフレーム/ヘビー級 30×120 [カット品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08333508 品番AFS-30120-6-[1601/1700]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,976
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

M6規格

断面2次モーメント
Ix 11.6×104 mm4
Iy 156.2×104 mm4
用途構造部材、マシンフレーム等に 材質A6063S-T5(205) 長さ(mm)1601〜1700 質量(kg/m)2.867 表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装 適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用) 引張強度(N/mm2)225 断面積(mm2)1061.9
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08333508 AFS-30120-6-[1601/1700] 48903146 AFS-30120-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 1本 78〜 税込86 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする