※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B08-0570 皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO 08334347 B08-0570 皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO 08334347

皿頭タッピングネジ(ユニクローム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(26個) 呼径×L(mm)M5.0×70 注文コード08334347 品番B08-0570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は呼径×L・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。

呼径×L(mm)M5.0×70 適合ドライバー(+)No.2 頭部径dk(mm)Φ10 寸法k(mm)2.80 ねじ下穴サイズ(mm)4.0 用途金属素材用 トラスコ品番159-6144 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 質量(g)210.6 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08334331
2016-11-22
用途:
蝶番を木製板(薄い)に取り付けるため
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常に早くお送りいただき・作業効率が上がっております。
品ぞろえも完璧で数種必要な場合にとっても助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする