※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B43-3512 ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO 08335047 B43-3512 ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO 08335047

ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(75個) 注文コード08335047 品番B43-3512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品はねじの呼び・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
耐食性のあるステンレスを使用しています。

呼径×L(mm)M3.5×12 質量(g)89.85 トラスコ品番212-9957 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) ねじ下穴サイズ(mm)2.9 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 寸法k(mm)2.2 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2 頭部径dk(mm)Φ8.1
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08334873
2023-05-24
用途:
手造り台車に使用
スモークハウス 様

ステンレス製タッピングなので耐久性に優れていて満足しています

対象商品:
08334891
2020-06-05
用途:
ヤマハのバイクの外装に

マジェスティのカウルに使用してます。純正は黒の鉄チンでさびさびになりますが、このねじだと、錆びずにドレスアップも出来て満足です。

対象商品:
08334891
2020-04-02
用途:
車両の錆びたネジの交換
製造業

錆びたネジは四種とゆう事もあり、ピッチが適合せず、悩んだ末に購入。
樹脂のアンカーに、犠牲になってもらったので今回はセーフ。

対象商品:
08334672
2019-08-13
用途:
アンテナエレメントの取付用
その他業種

丁度良い寸法が購入出来て喜んでいます。品ぞろえが豊富で大変助かります。

対象商品:
08334891
2018-07-16
用途:
機械の据え付け

ネジのキレが良くてねじ込みやすく緩みにくいので便利

対象商品:
08334961
2020-07-30
用途:
屋外での使用
エステック株式会社 様

屋外で使用するときは、サビ防止のためステンレス製を使用している。ホームセンターで購入するより安いが、大包装タイプを用意して、1個単価をもう少し下げてもらえるとありがたい。

対象商品:
08334995
2017-09-19
用途:
浴室タイマー取り付け

浴室タイマー取り付けに伴い、付属のネジが、安物で、客先工事で使用できなかったためステンレスの本品を購入してしまいました

対象商品:
08335022
2016-06-25
用途:
錆びたネジの代替で使用

サイズがピッタリで綺麗にできました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする