A50
B18
H8
タイプフェノール樹脂製
F45
種類カムレバー
D30
C30
E87
G37
J20.7
全ストローク(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.2
旋回方向右
クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4〜39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9〜33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4〜40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9〜34.1)