※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの ナベタッピンねじ
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
08335975
品番
B07-0665
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
頭部形状
ナベ
材質/仕上
鉄(SWCH18A)/ユニクローム
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクローム
用途
金属素材用
トラスコ品番
159-5385
質量(g)
201.96
ねじ下穴サイズ(mm)
4.9
JIS規格
JIS B1122規格品
寸法k(mm)
3.9
適合ドライバー
(+)No.3
呼径×L(mm)
M6×65
頭部径dk(mm)
Φ10.5
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧