※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの ナベタッピンねじ
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(28個)
呼径×L(mm)
M5×65
注文コード
08336054
品番
B07-0565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
呼径×L・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
頭部形状
ナベ
材質/仕上
鉄(SWCH18A)/ユニクローム
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクローム
用途
金属素材用
トラスコ品番
159-5237
質量(g)
226.8
ねじ下穴サイズ(mm)
4.0
JIS規格
JIS B1122規格品
寸法k(mm)
3.3
適合ドライバー
(+)No.2
呼径×L(mm)
M5×65
頭部径dk(mm)
Φ9.0
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧