※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B07-0440 ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO 08336273 B07-0440 ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO 08336273

ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(70個) 注文コード 08336273 品番 B07-0440
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 穴の形状十字穴 表面処理ユニクローム 用途金属素材用 トラスコ品番159-5024 質量(g)241.22 ねじ下穴サイズ(mm)3.2 JIS規格JIS B1122規格品 寸法k(mm)2.6 適合ドライバー(+)No.2 呼径×L(mm)M4×40 頭部径dk(mm)Φ7.0
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4790:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする