イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
フルートノブ(オネジ) FTK FTK20-25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08336329
品番
FTK20-25
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L
25
H
16
質量(g)
13
タイプ
フェノール樹脂製
D
20
S
6
D1
11.5
d1
11
材質(ねじ部)
スチール
M
M6×1
ねじの呼び
M6