ワンタッチクランプ カムサイドクランプ QLSCH QLSCH32L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08337930 品番QLSCH32L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500

・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

d6.6 W75 L51 H32 タイプフェノール樹脂製 L248 L320 L413 H218 L53 H127 P60 H418 W215 寸法P1(mm)30 寸法H5(mm)8 MM4×0.7深さ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする