SC-645BT SCオールアンカー TRUSCO 08339177 SC-645BT SCオールアンカー TRUSCO 08339177 SC-645BT SCオールアンカー TRUSCO 08339177

SCオールアンカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 08339177 品番 SC-645BT
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。
施工完了が一目で分かり施工管理ができる。

用途
コンクリート用。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
材質/仕上ステンレス/超耐食表面改質処理(SPAC処理) ねじの呼びM6 ドリル径(Φmm)6.4 全長(mm)45 ねじ長さ(mm)15 埋め込み深さ(mm)30 トラスコ品番202-7054 質量(g)11.8 適合材コンクリート 最大引張荷重kN(kgf)4.5(462) 取付け物厚(mm)1〜5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08339231
2021-04-06
用途:
コンクリートへのバイス固定に
運輸・通信業

コンクリートへのバイス固定に使用しました。固定は良かったのですが、今後は雨からの耐久性ですがどうかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2423:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする