TRUSCO
TRUSCOの アンカーボルト
TRUSCOの コンクリート用アンカー
TRUSCOの 芯棒打込式アンカー
STオールアンカー(12本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
08339274
品番
ST-420BT
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。
オールステンレス製品。
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
用途
コンクリート用。
ブラインド取り付け。
照明器具取り付け。
配線・配管・吊り金具取付け。
材質/仕上
ステンレス
ドリル径(Φmm)
4.3
首下長(mm)
20
トラスコ品番
202-7712
質量(g)
3.8
外径(Φmm)
4
頭部径(Φmm)
8
適合材
コンクリート
最大引張荷重kN(kgf)
2.8(287)
取付け物厚(mm)
1〜4