純正オーディオ良音キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08339305 品番DSP-L301
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 その他RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし 質量(g)900 電源(V)DC12(マイナスアース) コード長さ(m)車両接続用ハーネス:約2 対応OSWindows 7、8、10、11 出力電圧(V)RCA 6ch(2.2V p-p) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 接続PC-DSP間接続(調整用) PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B 周波数イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド) 電源電圧(V)10-15 機能アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch、クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)、タイムアライメント:時間0〜6ms(サブウーファー、センター:0〜4ms)・距離0〜204cm(サブウーファー、センター:0〜136.0cm)、ハイレベル:4ch、リモートアウト:DC12V、リモート出力電流:0.1A、位相調整:0/180度、外部アンプ用リモート端子出力:12V、全高調波歪率:0.0001 周波数特性(+0/-1dB)20Hz-22kHz 最大出力45W x 4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) プリセット機能(本体保存)6 内蔵ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随) S/N比105dB スピーカー4ch モードイコライザモード:パラメトリック・グラフィック クラスAB 特性イコライザQ特性:0.3〜50.0 サンプルレートDSP動作:24bit/48kHz インピーダンス(Ω)4適合 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 Wi-Fi接続なし 動作バンド数イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド 音量調節イコライザ調整幅:-15dB〜+15dB 対応ソフトウェア調整用:Sound Controller

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする