※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの アンカーボルト
TRUSCOの コンクリート用アンカー
TRUSCOの 芯棒打込式アンカー
Tオールアンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(14本)
注文コード
08339317
品番
T-420BT
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。
壁厚に応じたサイズバリエーション。
簡単な施工。
用途
コンクリート用。
ブラインド取り付け。
照明器具取り付け。
配線・配管・吊り金具取付け。
材質/仕上
スチール
ドリル径(Φmm)
4.3
首下長(mm)
20
トラスコ品番
202-7011
質量(g)
2.6
外径(Φmm)
4
頭部径(Φmm)
8
適合材
コンクリート
最大引張荷重kN(kgf)
2.8(287)
取付け物厚(mm)
1〜4