TRUSCO
TRUSCOの アンカーボルト
TRUSCOの コンクリート用アンカー
TRUSCOの 溶接用アンカー
ウェルドアンカー10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
08339441
品番
HAS-1045BT
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
各種金物の溶接ができます。
簡単な打ち込み施工。
用途
コンクリート用。
ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。
外径D(Φmm)
10
全長L(mm)
45
ドリル径(Φmm)
10.5
埋め込み深さ(mm)
30
トラスコ品番
202-7275
材質(本体)
スチール
質量(g)
299.2
適合材
コンクリート
最大引張荷重kN(kgf)
8.3(850)