550-32UNCR 鋼製薄口普通蝶番10個入 TRUSCO 08341076

550-32UNCR 鋼製薄口普通蝶番10個入 TRUSCO 08341076
550-32UNCR 鋼製薄口普通蝶番10個入 TRUSCO 08341076

鋼製薄口普通蝶番10個入

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)22.0
内容量1袋(10個)注文コード08341076品番550-32UNCR
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
表面処理三価クロムメッキ仕上げ耐荷重(2ヶ当り)(kg)1寸法A(mm)31.5寸法B(mm)22.0寸法C(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法a1(mm)5.0寸法a2(mm)21.5寸法C1(mm)4.0ねじ穴数4穴径(Φmm)3.3木ねじサイズ2.1×10(径×長さ)材質スチール(SPCC)トラスコ品番233-6081質量(g)59
注意
※木ねじは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08341094
2020-04-07
用途: 商品サンプルに取り付ける
木工房WOODY,COSMOS製造業

価格が安くて、軽いのでサンプル作成の際に、負荷が少なくて済む。
やや薄い板金だが、稼働は滑らかで問題ない。
余計なビスが付属しないので処分に悩まなくて、資源の無駄も防げる。
10枚単位だけでなく、更にお値打ちな100枚セットもあると嬉しい。

2が参考にしています
対象商品 : 08341067
2020-07-09
用途: 表示標識の可動部に使用
その他業種

作りはしっかりしており、数多く使う場合はコストも良いと思います。2ミリ×8ミリの皿ビスで固定しました。

対象商品 : 08341076
2019-11-10
用途: 工作物の蝶番として
教育・研究機関

木ねじの2番のドライバーが使えるのが、全てでした。
インパクトが使えて、作業がスムーズに進みました。

対象商品 : 08341094
2017-09-13
用途: 木工扉の蝶番

まったく問題無しです。
改善点も特に見当たりませんので、大丈夫かと。。。

対象商品 : 08341085
2017-04-12
用途: 趣味の工作で。
製造業

使用上問題ありません。コストパフォーマンス一番かと。

対象商品 : 08341076
2016-08-09
用途: 扉作り

まずは普通に使用、ねじはセットにないので試行錯誤

対象商品 : 08340997
2014-10-27
用途: 木工全般

大きさに対して強度とクオリティは合格ラインです。
記述に嘘はない☆

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする