TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス製蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
08341295
品番
ST-550-51
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法E(mm)
2.8
寸法B(mm)
30
寸法A(mm)
51
耐荷重(kg)
3(縦2個使用時)
付属品
木ねじ60本
トラスコ品番
233-6847
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/電解研磨
質量(g)
15
タイプ
薄口
穴径(Φmm)
3.8
寸法F(mm)
4.4
寸法C(mm)
0.8t
寸法D1(Φmm)
2.5
寸法D2(Φmm)
4.4
寸法G(mm)
17.5
ボルト穴数
6
寸法C1(mm)
6.0
寸法a1(mm)
7.0
寸法a2(mm)
18.5
木ネジサイズ(径×長さ)
2.4×16
注意
※耐荷重(kg)は縦2個使用時の扉質量です。