TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
08341365
品番
ST-999NR-89HL
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
寸法B(mm)
56
寸法A(mm)
89
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
ボルト穴数
6
寸法a1(mm)
10.5
耐荷重(kg)
10(縦2個使用時)
質量(g)
62
寸法C1(mm)
7.5
穴径(Φmm)
5.3
木ネジサイズ(径×長さ)
3.5×22
寸法D2(Φmm)
7.2
寸法C(mm)
1.20t
付属品
木ねじ24本
仕様
ナイロンリング入り
トラスコ品番
233-7169
タイプ
中厚口
注意
※耐荷重(kg)は縦2個使用時の扉質量です。