ST-999NR-102HL ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCO 08341374

ST-999NR-102HL ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCO 08341374
ST-999NR-102HL ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCO 08341374

ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)65
内容量1袋(4個)注文コード08341374品番ST-999NR-102HL
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番233-7177質量(g)96タイプ中厚口穴径(Φmm)5.4付属品木ねじ24本仕様ナイロンリング入り寸法A(mm)102耐荷重(kg)13(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)65寸法C(mm)1.35t寸法D2(Φmm)8.2ボルト穴数8寸法C1(mm)9.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08341374
2016-07-16
用途: トイレに使用分が磨滅して、ドアの開閉がスムーズに行かずに、交換のため購入
その他業種

商品説明に写真及び拡大図があったので、寸法と一番近い構造のものを選択し、正常に作動した。材質に依るかも知れないが、取扱場所によって単価にバラつきがあるが、本商品は価格も安く且つステンレス製でシッカリして居り、当たりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする