※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
08341523
品番
888-102SV
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
鉄(SPCC)
付属品
木ねじ(M10×10mm)
トラスコ品番
233-7142
質量(g)
528
穴径(Φmm)
5.6
ねじ長さ(mm)
25
寸法A(mm)
101
ねじ径(mm)
4.1
耐荷重(kg)
20
表面処理
シルバー塗装仕上
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
1.8
寸法D2(Φmm)
9.5
寸法C1(mm)
9.0
ねじ穴
8
寸法a1(mm)
10.0
注意
※耐荷重は縦個使用時の扉質量です。