TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス製蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
08341575
品番
ST-888-102HL
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
70
寸法A(mm)
102
耐荷重(kg)
20(縦2個使用時)
付属品
木ねじ24本
トラスコ品番
233-5361
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
質量(g)
132
タイプ
厚口
穴径(Φmm)
5.8
寸法C(mm)
2.0t
寸法D2(Φmm)
10.0
ボルト穴数
8
寸法C1(mm)
9.0
寸法a1(mm)
9.0
木ネジサイズ(径×長さ)
3.8×25
注意
※耐荷重(kg)は縦2個使用時の扉質量です。