ステンレス製蝶番

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 08341584 品番 ST-888-51HL
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法B(mm)38 寸法A(mm)51 耐荷重(kg)5(縦2個使用時) 付属品木ねじ16本 トラスコ品番233-5328 材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 質量(g)27 タイプ厚口 穴径(Φmm)4.2 寸法C(mm)1.3t 寸法D2(Φmm)6.2 ボルト穴数4 取付け方法木ねじ(付属) 寸法C1(mm)8.0 寸法a1(mm)9.0 木ネジサイズ(径×長さ)2.7×16
注意
※耐荷重(kg)は縦2個使用時の扉質量です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08341322
2019-05-21
用途:
戸棚制作
家具工房飛鷺 様

ステンレスでは最安?10個入りなので量産する製品の場合は最適。今まで500個以上購入しているが不具合は無し。良品。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする