※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス製蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
08341593
品番
ST-888-64HL
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
42
寸法A(mm)
64
耐荷重(kg)
8(縦2個使用時)
付属品
木ねじ24本
トラスコ品番
233-5336
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
質量(g)
37
タイプ
厚口
穴径(Φmm)
5.0
寸法C(mm)
1.3t
寸法D2(Φmm)
6.2
ボルト穴数
6
寸法C1(mm)
6.0
寸法a1(mm)
7.0
木ネジサイズ(径×長さ)
3.1×16
注意
※耐荷重(kg)は縦2個使用時の扉質量です。