※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス製蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
08341602
品番
ST-888-89HL
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
55
寸法A(mm)
89
耐荷重(kg)
16(縦2個使用時)
付属品
木ねじ24本
トラスコ品番
233-5352
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
質量(g)
94
タイプ
厚口
穴径(Φmm)
5.2
寸法C(mm)
1.5t
寸法D2(Φmm)
9.0
ボルト穴数
6
寸法C1(mm)
7.5
寸法a1(mm)
10.5
木ネジサイズ(径×長さ)
3.5×25
注意
※耐荷重(kg)は縦2個使用時の扉質量です。