TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス製厚口溶接蝶番10個入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
08341636
品番
ST-888W-64HL
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番
233-5697
質量(g)
40
タイプ
厚口
寸法A(mm)
64
耐荷重(kg)
8(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
1.3t
寸法D2(Φmm)
6.2