※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス製厚口溶接蝶番4個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
08341654
品番
ST-888W-76HL
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番
233-5701
質量(g)
65
タイプ
厚口
寸法A(mm)
76
耐荷重(kg)
12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
1.5t
寸法D2(Φmm)
7.5