※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス製厚口溶接蝶番4個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
08341663
品番
ST-888W-89HL
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番
233-5719
質量(g)
97
タイプ
厚口
寸法A(mm)
89
耐荷重(kg)
16(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
1.7t
寸法D2(Φmm)
9.0