スチール製厚口溶接蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 08341715 品番 880W-102N
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
寸法A(mm)102 寸法B(mm)68 寸法C(mm)1.8 寸法D2(Φmm)9.5 耐荷重(kg)20 質量(g/袋)548 トラスコ品番233-5841 材質鉄(SPCC) 質量(g)548 表面処理生地
注意
※耐荷重は縦個使用時の扉質量です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08341672
2021-01-19
用途:
除雪機の修理
農・林・水産業

35年以上前の除雪機、シューター部分の蝶番が破損したので、圧口蝶番を
使用しました。ピッタリ合って具合が良いです。

対象商品:
08341715
2016-07-30
用途:
農業機械の修理(ハンマーナイフモアー)

ハンマーナイフモアーのブレードカバーの張り替え時に使用。適度な板厚が有って溶接し易く、強度も十分に有る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする