TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの 蝶番
TRUSCOの 平蝶番
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
08341733
品番
ST-888NR-102HL
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
寸法B(mm)
70
寸法A(mm)
102
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
ボルト穴数
8
寸法a1(mm)
9.0
耐荷重(kg)
20(縦2個使用時)
質量(g)
141
寸法C1(mm)
9.0
穴径(Φmm)
5.8
木ネジサイズ(径×長さ)
3.8×25
寸法D2(Φmm)
10.0
寸法C(mm)
2.0t
付属品
木ねじ24本
仕様
ナイロンリング入り
トラスコ品番
233-5549
タイプ
厚口
注意
※耐荷重(kg)は縦2個使用時の扉質量です。