※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-888NR-89HL ステンレス製ナイロンリング入り蝶番 TRUSCO 08341767 ST-888NR-89HL ステンレス製ナイロンリング入り蝶番 TRUSCO 08341767

ステンレス製ナイロンリング入り蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 08341767 品番 ST-888NR-89HL
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。

寸法B(mm)55 寸法A(mm)89 材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 ボルト穴数6 寸法a1(mm)10.5 耐荷重(kg)16(縦2個使用時) 質量(g)91 寸法C1(mm)7.5 穴径(Φmm)5.2 木ネジサイズ(径×長さ)3.5×25 寸法D2(Φmm)9.0 寸法C(mm)1.7t 付属品木ねじ24本 仕様ナイロンリング入り トラスコ品番233-5531 タイプ厚口
注意
※耐荷重(kg)は縦2個使用時の扉質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする