ST-888NR-76HL ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCO 08341776

ST-888NR-76HL ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCO 08341776
ST-888NR-76HL ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCO 08341776

ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)49
内容量1袋(4個)注文コード08341776品番ST-888NR-76HL
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。

材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番233-5522質量(g)58タイプ厚口穴径(Φmm)5.2付属品木ねじ24本仕様ナイロンリング入り寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08341374
2016-07-16
用途: トイレに使用分が磨滅して、ドアの開閉がスムーズに行かずに、交換のため購入
その他業種

商品説明に写真及び拡大図があったので、寸法と一番近い構造のものを選択し、正常に作動した。材質に依るかも知れないが、取扱場所によって単価にバラつきがあるが、本商品は価格も安く且つステンレス製でシッカリして居り、当たりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする